Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT2 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RT2 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6803849
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424024 6-1393243-8
EAN/GTIN:
     5059040392304
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Serie = RT2
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

Leistungs-Printrelais, RT-Relais, 8A, 2-polig umschaltend, 10A, 12A und 16A, 1-polig umschaltend. Neutrales DC- und AC-Relais Monostabil und bistabil Lötstraßenfest Printraster 3,5 bzw. 5,0mm Standard und sensitive Ausführung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Serie:
RT2
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 6803849, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT424024613932438, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,14*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
RT17017 2022103-1
ab € 0,98*
Zubehör
TE Connectivity
RT78725 1860306-1
ab € 4,92*
Zubehör
TE Connectivity
RT170P1 1860211-1
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.