Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie CRCW Widerstand 1,1kΩ ±1% 0,125W, SMD 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-679-0986
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08051K10FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Metallglasur auf Qualitätskeramik. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤ 1 % für 1000 h bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni). Reine Zinnbeschichtung erlaubt Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Widerstand = 1.1kOhms
Gehäuse-Form = 0805
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 2 x 0.5mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6790986, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,0193*
€ 0,0434*
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0134*
€ 0,0605*
10
€ 5,95*
ab € 0,0084*
€ 0,08739*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,032
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1101
ab € 0,00982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG