Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW SMD Dickschichtwiderstand, 330? ±1% 0,1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-679-0226
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603330RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
Metallglasur auf Qualitätskeramik. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (?R/R ? 1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni). Reine Zinnbeschichtung erlaubt Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Widerstand = 330Ohms
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.85mm
Höhe = 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6790226, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0113*
€ 0,0161*
1
€ 4,50*
ab € 0,0201*
€ 0,0538*
10
€ 5,95*
ab € 0,00791*
€ 0,08017*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0161*
€ 0,0192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,0134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 0,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-3300GLF
ab € 0,01008*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-3300GLF
ab € 0,00493*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X3300FTL
ab € 0,00323*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X3300FTL
ab € 0,00179*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X3300FTL
ab € 0,00308*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3300FTL
ab € 0,0007*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3300FTL
ab € 0,00139*
Ähnlich
Welwyn
ASC0603-330RFT5
ab € 0,00342*
Ähnlich
Welwyn
WCR0603-330RFI
ab € 0,00389*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07330RL
ab € 0,00166*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07330RL
ab € 0,00422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG