Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW SMD Dickschichtwiderstand, 200? ±1% 0,063W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-678-8949
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0402200RFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
smd widerstand
Metallglasur auf Qualitätskeramik. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (?R/R ? 1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni). Reine Zinnbeschichtung erlaubt Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Widerstand = 200Ohms
Gehäuse-Form = 0402
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 1 x 0.35mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.35mm
Weitere Suchbegriffe: 6788949, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0157*
10
€ 5,95*
ab € 0,00621*
€ 0,08227*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0157*
€ 0,0187
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,0134
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 0,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X2000FTL
ab € 0,00256*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X2000FTL
ab € 0,00149*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2GEJ201X
ab € 0,00331*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F200R
ab € 0,00304*
Ähnlich
Walsin
WR04X2000FTL
ab € 0,00089*
Ähnlich
Walsin
WR04X2000FTL
ab € 0,00197*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07200RL
ab € 0,00307*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07200RL
ab € 0,00136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG