Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie CRCW Widerstand 10MΩ ±1% 0,063W, SMD 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-678-8709
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040210M0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
keramikwiderstand
CRCW-Chip-Widerstände von Vishay sind eine Dickschicht-SMD-Lösung. Sie bestehen aus Metallglasur auf hochwertiger Keramik. Mit ausgezeichneter Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Stunden bei +70 °C sind diese Dickschicht-Widerstände zuverlässig. CRCW-Chip-Widerstände verfügen über reine Zinnlötkontakte, die bleifreie und bleihaltige Lötverfahren ermöglichen.
Widerstand = 10MOhms
Gehäuse-Form = 0402
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 1 x 0.35mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.35mm
Weitere Suchbegriffe: 6788709, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0132*
€ 0,0603*
10
€ 5,95*
ab € 0,00514*
€ 0,06872*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,0319
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04W1005FTL
ab € 0,00383*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04W1005FTL
ab € 0,00219*
Ähnlich
Walsin
WR04W1005FTL
ab € 0,00097*
Ähnlich
Walsin
WR04W1005FTL
ab € 0,00235*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0710ML
ab € 0,00283*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0710ML
ab € 0,00119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG