Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay MMB0207 SMD Dünnschicht Präzisionswiderstand, 680Ω ±1% 0,4W, 0207 MELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-678-8119
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6800FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 680Ω
Gehäuse-Form = 0207 MELF
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 2.2 (Dia.) x 5.8mm
Länge = 5.8mm
Serie = MMB0207
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Gehäuseform = Spritzgegossen

EN 140401-803. MMB 0207 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, präzisionswiderstand vishay, dünnfilmwiderstand, 6788119, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay, MMB02070C6800FB200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,405*
€ 0,482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG