Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MMA0204 Dünnschichtwiderstand 7,5kΩ ±0.1% 0,25W, SMD 0204 MELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-678-7817
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E7501BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
Fortschrittliche Dünnfilmtechnik. Hohe Stabilität: Klasse 0,05. Großer Präzisionsbereich: 43 Ω bis 220 kΩ. Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht. Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht. Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Widerstand = 7.5kOhms
Gehäuse-Form = 0204 MELF
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1.4 (Dia.) x 3.6mm
Länge = 3.6mm
Serie = MMA0204
Temperaturkoeffizient max. = -15ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 6787817, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 1,18*
1
€ 5,95*
ab € 0,233*
€ 1,241*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG