Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MMA0204 Dünnschichtwiderstand 20Ω ±1% 0,25W, SMD 0204 MELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-678-7273
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2009FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Fortschrittliche Dünnfilmtechnik. Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25. Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht. Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht. Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Widerstand = 20Ohms
Gehäuse-Form = 0204 MELF
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1.4 (Dia.) x 3.6mm
Länge = 3.6mm
Serie = MMA0204
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, dünnfilmwiderstand, 6787273, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,014*
€ 0,0269*
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,0266*
€ 0,0463*
1
€ 4,50*
ab € 0,028*
€ 0,059*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0266*
€ 0,0317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,1575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,69*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 9,02*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,68*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG