Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay MMU0102 SMD Dünnschicht Präzisionswiderstand, 68? ±1% 0,2W, 0102 MELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-678-7087
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C6809FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 68?
Gehäuse-Form = 0102 MELF
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1.1 (Dia.) x 2.2mm
Länge = 2.2mm
Serie = MMU0102
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Gehäuseform = Spritzgegossen

EN 140401-803. MMU 0102 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, präzisionswiderstand vishay, dünnfilmwiderstand, präzisionswiderstand 0,2w, 6787087, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay, MMU01020C6809FB300
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,08*
€ 0,2232*
5
€ 5,95*
ab € 0,0513*
€ 0,3631*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2232*
€ 0,2656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1523*
€ 0,1812
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1209*
€ 0,1439
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG