Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well Einbau Schaltnetzteil 2.4kW, 12Vdc / 200A, 278 x 177.8 x 63.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674-1662
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-12
EAN/GTIN:
     5056112063612
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 200A
Nennleistung = 2.4kW
Eingangsspannung = 180 ? 264 V ac, 254 ? 370 V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 278mm
Breite = 177.8mm
Tiefe = 63.5mm
Brumm- und Störspannung = 150mV ss
Lastausregelung = ±0.5%
Netzausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Betriebsdauer = 104500h

UL, TÜV, CB. EN60950-1, UL60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Netzteil mit Einfachausgang, 3000 W, Serie RSP-3000. Wechselspannungseingang 180 bis 264 Vac Wechselspannungseingang mit aktiver Stromspitzenbegrenzung Hoher Wirkungsgrad bis 90 % Integrierte aktive PFC-Funktion, PF>0,95 Schutz gegen: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur, Lüfteralarm Zwangslüftung durch integrierten DC mit Lüfterdrehzahl-Regelfunktion Ausgangsspannung kann zwischen 20 und110 % der Nennausgangsspannung eingestellt werden Hohe Leistungsdichte: 15,6 W/Zoll³ Stromaufteilung auf bis zu 3 Einheiten Alarmsignalausgang (Relaiskontakt und TTL-Signal) Integrierter 12 V, 0,1 A Hilfsausgang für Fernsteuerung Integrierte Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Integrierte Fernabtastung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, 6741662, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Mean Well, RSP300012
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 328,92*
€ 402,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,57*
€ 448,88*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 471,26*
€ 496,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 590,08*
pro Packung
Frei Haus
ab € 574,70*
€ 609,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,06*
€ 590,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,72*
€ 589,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,26*
€ 560,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-TA30HC
ab € 1.134,25*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,91*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 1,99*
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG