Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Minitek Pwr Steckverbindergehäuse 2mm, 16-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Communications Solutions Minitek Pwr Steckverbindergehäuse 2mm, 16-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-6737648
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-016LF
EAN/GTIN:
     5059045858591
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Minitek Pwr
Zur Verwendung mit = Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 16.4mm
Breite = 4.5mm
Gehäusematerial = Nylon

Diese Produkte können auf Steckverbindern der Serie FCI Minitek 90311-xxx verwendet werden, siehe Best.-Nr. ; 673-7616 673-7616 (typisch). Crimp-Gehäuse - DIL Friction Lock. Diese Crimp-an-Draht-Gehäuse von Minitek haben ein Gehäusematerial gemäß UL94V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Minitek Pwr
Zur Verwendung mit:
Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
16.4mm
Breite:
4.5mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 6737648, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Amphenol Communications Solutions, 90311016LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
98414-G06-16LF
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.