Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Minitek Pwr Steckverbindergehäuse 2mm, 6-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737629
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-006LF
EAN/GTIN:
     5059045449331
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 6-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Minitek Pwr
Zur Verwendung mit = Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.4mm
Breite = 4.5mm
Gehäusematerial = Nylon

Diese Produkte können auf Steckverbindern der Serie FCI Minitek 90311-xxx verwendet werden, siehe Best.-Nr. ; 673-7616 673-7616 (typisch). Crimp-Gehäuse - DIL Friction Lock. Diese Crimp-an-Draht-Gehäuse von Minitek haben ein Gehäusematerial gemäß UL94V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Minitek Pwr
Zur Verwendung mit:
Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.4mm
Breite:
4.5mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 6737629, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Amphenol Communications Solutions, 90311006LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
98414-G06-06LF
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.