Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6699328
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.923.0101.000
EAN/GTIN:
     4045262224739
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 90 → 260 V ac
Zählmodus = Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Gate, Lock
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 65kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Gewicht = 125g

Hinterleuchtete Multifunktions-LCD-Anzeige mit 6 Stellen. Zähler, Tachometer und Timer in einem Gerät Kann als Vorwahlzähler, Stückzähler oder Summierer verwendet werden. 2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit grüner Hinterleuchtung Direkte Eingabe von Vorwahlen über die Tasten oder den Teach-In-Eingang 3 vordefinierte Einstellungen für die gebräuchlichsten Parametereinstellungen Nachführende Vorwahlen ermöglichen den Verzicht auf eine Neuprogrammierung des Vorsignals 4-stufige RESET-Modi und 3-stufige Schlüsselverriegelung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 260 V ac
Zählmodus:
Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Gate, Lock
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
65kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Gewicht:
125g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, kübler multifunktionszähler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 6699328, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 69230101000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
19
€ 4,45*
ab € 203,37*
€ 251,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 286,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.