Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtentransformator 230 → 240Vac, 11.3Vac 35 → 105W Elektromagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-669-2901
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     927026
EAN/GTIN:
     4008321927026
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Primär-Nennspannung = 230 → 240V ac
Sekundär-Nennspannung = 11.3V ac
Nennleistung = 35 → 105W
Abmessungen = 170 x 44 x 34mm
Länge = 170mm
Breite = 44mm
Tiefe = 34mm
Mindestlast = 50W
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +50°C
Gewicht = 185g
Typ = Elektromagnetisch
Dimmbarkeit = Dimmbar
Dimmart = Abfallende Flanke
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547, EN 61047. HALOTRONIC-Transformatoren. Elektronische Transformatoren zum Umwandeln und Senken von Spannung für sehr niedrigspannige 12-V-Halogenleuchten. Für 230-V- bis 240-V-Netzteile; 0,50 bis 60 Hz. Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 50 °C. Mit allen regelbaren Steuereinheiten verwendbar, zu Beginn oder Ende der Phase. Kann an den Primärschaltkreis angeschlossen werden, um die anderen HTLs zu versorgen. Für oberflächen- oder bündig montierte Geräte, röhrenförmige Beleuchtungssysteme und Innenbeleuchtung. Für den Einsatz mit Gleichstrom und Notstrom-Beleuchtungssystemen. Umkehrbarer elektronischer Schutz vor Kurzschlüssen, Überhitzung und Überlastung.
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,00*
€ 29,98*
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 33,31*
10 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 27,25*
€ 34,64*
€ 4,96*
ab € 26,37*
€ 35,32*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 47,85*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.