Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RS PRO Spitzzange CrV-Stahl, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spitzzange CrV-Stahl, 160 mm
RS PRO Spitzzange CrV-Stahl, 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-668-5916
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6685916
EAN/GTIN:
     5056112060864
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronikspitzzange rs-pro
Zangentyp = Spitzzange
Spitzen-Art = Gerade
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Chrom Vanadium Stahl

Spitzzange, RS Pro. Unsere professionelle Serie von Universal-Spitzzangen wurde mit ergonomischen Griffen für ausgezeichneten Komfort und gute Kontrolle entwickelt. Die hochwertige Spitzzange ist ideal zum Schneiden, Greifen und Biegen. Eigenschaften und Vorteile Chrom-Vanadium-Stahl Abrutsch-Schutz Zweikomponenten-Spritzguss-Griffe Gehärtete und angelassene Backen
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Spitzen-Art:
Gerade
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, spitzzange gerade, 6685916, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, CGT0019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 120,32*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.