Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 3560K Flexibel, Weiß, 500 m, 500 mm, 94lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-667-3308
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-8500-WW/SEC
EAN/GTIN:
5059045852094
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 500 m, 500 mm
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 30
Oberflächenfarbe = 3560K
Lichtstrom typ. lm/m = 94lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
LEDs sind elektrostatisch empfindliche Geräte (ESD). JKL Components LED-Flex-Band der Serie ZFS-8500. Diese Familie von flexiblen LED-Streifen von JKL Components ist auf 5-m-Rollen oder einem 500-mm-Abschnitt (19 Zoll) erhältlich. Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farbtemperaturen, sind diese weißen LED-Bänder ideal für die Hinterleuchtung von Schildern, die Gebäude-Akzentbeleuchtung, Vitrinenbeleuchtung und dekorative Beleuchtung. Merkmale der ZFS-8500 LED-Bänder: 12 V LED-Streifen Kühlweiß, neutrales Weiß oder Warmweiß /SEC am Ende der Teilenummer bedeutet 19-Zoll-Abschnitt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
500 m, 500 mm
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
30
Oberflächenfarbe:
3560K
Lichtstrom typ. lm/m:
94lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
6673308
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS8500WWSEC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZFS-CH138-8J
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 1,51*
Zubehör
JKL Components Leuchtensteckverbinder, Verbinder, 5A, Weiß
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,47*
Zubehör
JKL Components ZFS LED-Steckverbinder, Koppler, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, In-Line, Weiß
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 0,90*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 28,68*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 830mA, 10W IP65
PowerLED
PCV1
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt