Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus GFM-1012-07 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 10mm x 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-667-1484
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-1012-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Flanschbuchse
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Flansche = Mit Flansch
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 12mm
Länge = 7mm

Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Linearlager, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 6671484, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, GFM101207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,51334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,72*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,16*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,24*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.