Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus GFM-0810-05 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 8mm x 5.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-667-1475
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-0810-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Flansche = Mit Flansch
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 10mm
Länge = 5.5mm

Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
Weitere Suchbegriffe: Linearlager, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm, 6671475, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, GFM081005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,63875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,56*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,29*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,28*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 95,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.