Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIC24HJ256GP206A-I/PT, PIC 16 bit 16 KB RAM, 256 KB Flash, TQFP 64-Pin 40MIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-667-0295
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ256GP206A-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040153301
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
PIC-Prozessor
pic-prozessor
Familie = PIC24HJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 40MIPS
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
A/D-Wandler Kanäle = 18
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 3 → 3,6 V
Anzahl der CAN-Kanäle = 0

16- Bit-Mikrocontroller PIC24HJxxxGPx06A/x08A/x10A
Weitere Suchbegriffe: 6670295, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikrocontroller, Microchip, PIC24HJ256GP206AIPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 164,96*
Zubehör
Microchip Technology
DM300019
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.