Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Datenlogger EL-USB-2+, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-666-8166
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2+
EAN/GTIN:
     4016138696714
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lascar temperaturlogger
Messparameter = Taupunkt, Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,45 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Feuchtemessauflösung = 0.5%RH

1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip. EL-USB-2+ Extrem genauer Feuchtigkeits-, Temperatur- und Taupunkt-USB-Datenlogger. Der Datenlogger ist ideal für Anwendungen, bei denen das Messen der Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche mit hoher Genauigkeit erforderlich sind. Der Logger lässt sich einfach einrichten und die heruntergeladenen Daten können durch Einstecken der Einheit in den USB-Anschluss eines PC und Verwendung der kostenlosen EasyLog-Software angezeigt werden. Daten können dann grafisch dargestellt, gedruckt und zur detaillierten Analyse in weitere Anwendungen exportiert werden. Einfache USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und zum Herunterladen von Daten. Höhere Genauigkeit für Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen als der EL-USB-2. Datenexport in Microsoft Excel. Über 16000 Temperaturmesswerte und 16000 Feuchtigkeitsmesswerte. Speichererweiterungsfunktion für eine stetige Protokollierung. Benutzerfreundliche Software kompatibel mit Windows 2000, XP und Vista. Benutzerprogrammierbare Abtastraten und Alarm für zu hohe/niedrige Werte. LED-Statusanzeige: hellrot, grün und orange. Die Einrichtung und der Daten-Download von EasyLog-Datenloggern wird durch die EL-WIN-USB-Software ermöglicht, die Sie hier herunterladen können: www.easylogusb.com
Weitere Informationen:
Messparameter:
Taupunkt, Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,45 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Feuchtemessauflösung:
0.5%RH
Weitere Suchbegriffe: 6668166, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB2+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 66,27*
€ 4,00*
ab € 64,91*
€ 70,19*
Frei Haus
ab € 96,82*
€ 103,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-DataPad
ab € 188,13*
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,90*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350/S
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.