Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

28017, 2-Achsen Beschleunigungsmesser, Digitale PWM, SMD 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-666-6631
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Beschleunigungssensor IC
Memsic 2125 ist ein kostengünstiger thermischer Beschleunigungsmesser-Chip zum Messen von Neigung, Kollision, statischer und dynamischer Beschleunigung, Rotation und Schwingung mit einem Bereich von ±3 g auf zwei Achsen.
Misst ±3 g auf jeder Achse. Kommunikation: TTL/CMOS-kompatibles 100 Hz PWM-Ausgangssignal mit einem Tastverhältnis proportional zur Beschleunigung. Analoger Temperaturausgang (TOut-Stift). Vollständig temperaturkompensiert. Stromversorgung: +3,3 bis +5 V dc @ < 5 mA. 6-Poliges DIP-Modul mit 0,1 Zoll Rastermaß. Abmessungen: 10,7 x 10,7 x 11,8 mm. Betriebstemperaturbereich: 0 bis +70°C
Achsenanzahl = 2
Technologie = Analog
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = Digitale PWM
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Arbeitsspannnung min. = 3,3 V
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 6666631, Halbleiter, Sensor ICs, Beschleunigungssensoren ICs, Parallax Inc
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 25,95*
€ 28,93*
€ 4,50*
ab € 31,26*
€ 34,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG