|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-666-0415 Herst.-Nr.: RSTST0302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mehrzweck-Batterietester zum Testen von mehr als 12 Arten von Batterien wie AAA, AA, C, D, 9 V Primärbatterien und Akkus sowie CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5 und CR-P2 Kamerabatterien und 1,5 V sowie 3 V Knopfzellen. Es kann jeweils nur eine Batterie getestet werden.
Einfach ablesbare LCD-Akkuzustandsanzeige Energieversorgung mit einer AAA-Alkali-Mangan-Batterie (mitgeliefert)
Für Akku-Technologie=Alkaline NiMH Für Batteriegröße=2CR5 9V AA AAA C CR123A CR2 CRP2 CRV3 D Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6660415, Batterien, BatterieTester, ENIX Energies, Ladegeräte & Batterien Zubehör |
|  |  |
| |