Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter SMD-Sicherung 1A F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-7387
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0216.22.
EAN/GTIN:
     5059039764839
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Strom = 1A
Länge = 3.2mm
Breite = 1.6mm
Höhe = 0.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.6mm
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Epoxidglas
Ausschaltvermögen = 63 A @ 32 V ac, 63 A @ 63 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Klemmenmaterial = Kupferlegierung, verzinnt
Betriebstemperaturbereich = -55 → +90 °C

IEC, UL, CSA. Flinke Miniatursicherungen, 3,2 x 1,6 mm. Gehäuse 3,2 x 1,6 mm Keramikkörper, verzinnte Enden aus Kupferlegierung Schnell wirksam
Weitere Suchbegriffe: 6657387, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Nicht rückstellende Sicherungen, SMD, Schurter, 3413021622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 250 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.