Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linsenbaugruppe, 6 °, 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6687
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     170/182
EAN/GTIN:
     5059045847724
Suchbegriffe:
LED-Halter
Lampenreflektor
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 6 °
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.7 mm
Anzahl der Pins = 6
Höhe über Panel = 11.7 mm, 12.45 mm
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Moonstone LED-Optik. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Luxeon®-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
6 °
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.7 mm
Anzahl der Pins:
6
Höhe über Panel:
11.7 mm, 12.45 mm
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 6656687, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 170182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.