Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linsenbaugruppe, 6 ° Diffus, 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6671
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     186/147
EAN/GTIN:
     5059045847700
Suchbegriffe:
LED-Halter
Lampenreflektor
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 6 °
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm
Anzahl der Pins = 6
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 11.3 mm, 12.45 mm
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Cree MC-E LED-Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Cree MC-E-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
6 °
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm
Anzahl der Pins:
6
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
11.3 mm, 12.45 mm
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 6656671, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 186147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.