Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
>
Artikel
Polymer Optics Linsenbaugruppe, 6 °, 14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-665-6567
Hersteller:
Polymer Optics
Herst.-Nr.:
120/180
EAN/GTIN:
5059045847731
Fenster schließen
Suchbegriffe:
6656567
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Optik und Haltersets
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 6 °
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Anzahl der Pins = 6
Höhe über Panel = 10.6 mm, 11.35 mm
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm
Luxeon Rebel Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Luxeon®-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
6 °
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Anzahl der Pins:
6
Höhe über Panel:
10.6 mm, 11.35 mm
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
Polymer Optics
,
120180
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds LUXEON Rebel SMD High-Power LED bernsteinfarben, 77 lm, 125 °C Rund-Linse, 3-Pin
Lumileds
LXML-PL01-0040
ab € 1,87*
Zubehör
Lumileds LUXEON Rebel SMD High-Power LED weiß 3 V, 180 lm, 120° Rund-Linse, 3-Pin
Lumileds
LXML-PWC1-0100
ab € 1,10*
Zubehör
Lumileds LUXEON Rebel SMD High-Power LED weiß 3,15 V, 180 lm, 140° Rund-Linse, 3-Pin
Lumileds
LXML-PWN1-0100
ab € 0,91*
Zubehör
Lumileds LUXEON Rebel SMD High-Power LED weiß, 220 lm, 120° Rund-Linse, 3-Pin
Lumileds
LXML-PWC1-0120
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt