Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Polymer Optics LED Linse 7-LEDs 50°, Ø 39.15mm, Ø 39.15 (Dia.) x 16.5mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-665-6533
Hersteller:
Polymer Optics
Herst.-Nr.:
125
EAN/GTIN:
5059045847694
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 7
Abstrahlprofil = Kollimator
Betrachtungswinkel = 50°
Zur Verwendung mit = LUXEON I LEDs, LUXEON II LEDs, LUXEON K2 LEDs
Abmessungen = 39.15 (Dia.) x 16.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 39.15mm
Höhe über Panel = 16.5mm
Set beinhaltet = Linse
Linsen, 7-Zellen-Cluster. Diese 7-Zellen-Clusterlinsen sind Teil der Serie Modular LED Optics® und wurden für den Einsatz mit kleineren Hochleistungs-LEDs konstruiert. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Kann auf verschiedene Weise kombiniert werden, um eine Reihe von Beleuchtungsanwendungen zu realisieren
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Abstrahlprofil:
Kollimator
Betrachtungswinkel:
50°
Zur Verwendung mit:
LUXEON I LEDs, LUXEON II LEDs, LUXEON K2 LEDs
Abmessungen:
39.15 (Dia.) x 16.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
39.15mm
Höhe über Panel:
16.5mm
Set beinhaltet:
Linse
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
6656533
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Polymer Optics
,
125
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Entwicklungsplatine, MCPCB, 7 Zellen, für LEDs Luxeon I, LEDs Luxeon III, LEDs Luxeon K2
Polymer Optics
174
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt