Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stehlager für 32mm Wellen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6508
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1591 120 20
EAN/GTIN:
     5059040007710
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Hebelbetätigung = 5 mm, 10 mm, 20 mm, 32 mm
Für Wellendurchmesser = 32mm

Stehlagereinheit SEB-F . Feststehendes Lager mit abgewinkeltem Kontaktdruckkugellager. Präzisionsstehlagergehäuse aus Stahl mit Referenzkanten an zwei Seiten Winkelförmiges Kontaktdruckkugellager LGN Gekerbte Mutter NMZ Gehäusemutter GWR Die Mutter wird unmontiert geliefert
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bosch rexroth, stehgehaeuseeinheit, 6656508, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Aufnahmen und Lagerblöcke, Bosch Rexroth, R159112020
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,50*
€ 436,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 437,17*
€ 499,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.