Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stehlager für 20mm Wellen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6505
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1591 612 20
EAN/GTIN:
     5059040007666
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Hebelbetätigung = 5 mm, 20 mm, 40 mm
Für Wellendurchmesser = 20mm

Stehlagereinheit SEB-L . Gleitlager mit Kugellager mit tiefen Rillen gemäß DIN 625 . Gehäuse der Präzisionsstehlagereinheit aus Stahl mit Referenzkanten an zwei Seiten Kugellager mit tiefen Rillen gemäß DIN 625-…2RS Sicherungsring gemäß DIN 471 Abdeckung Alle Teile werden unmontiert geliefert
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bosch rexroth, stehgehaeuseeinheit, 6656505, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Aufnahmen und Lagerblöcke, Bosch Rexroth, R159161220
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,97*
€ 142,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,97*
€ 186,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.