Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stehlager für 16mm Wellen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6491
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1591 110 20
EAN/GTIN:
     5059040007642
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Hebelbetätigung = 5 mm, 10 mm, 16 mm
Für Wellendurchmesser = 16mm

Stehlagereinheit SEB-F . Feststehendes Lager mit abgewinkeltem Kontaktdruckkugellager. Präzisionsstehlagergehäuse aus Stahl mit Referenzkanten an zwei Seiten Winkelförmiges Kontaktdruckkugellager LGN Gekerbte Mutter NMZ Gehäusemutter GWR Die Mutter wird unmontiert geliefert
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bosch rexroth, stehgehaeuseeinheit, 6656491, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Aufnahmen und Lagerblöcke, Bosch Rexroth, R159111020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.