Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Flanschmutter, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6404
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1502 340 86
EAN/GTIN:
     5059040007703
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
Kugelgewindemutter Typ = Rund mit Flansch
Hebelbetätigung = 10mm
Außendurchmesser = 32mm

Einfache Mutter mit Flansch FEM-E-C . Standardserie, Montage-Abmessungen nach DIN 69 051, Teil 5 Flansch-Typ C . Standard-Dichtung Mit Spiel, verringertem Spiel, Vorlast 2 %; 3 %; 5 % Für Präzisionsrollenschrauben SN-R mit Toleranzgrad T5, T7, T9
Weitere Suchbegriffe: 6656404, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Kugelmutter, Bosch Rexroth, R150234086
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R1591 120 20
ab € 431,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.