Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Flanschmutter, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6400
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1502 280 65
EAN/GTIN:
     5059040007499
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
Kugelgewindemutter Typ = Rund mit Flansch
Hebelbetätigung = 25mm
Außendurchmesser = 25mm

Einfache Mutter mit Flansch FEM-E-C . Standardserie, Montage-Abmessungen nach DIN 69 051, Teil 5 Flansch-Typ C . Standard-Dichtung Mit Spiel, verringertem Spiel, Vorlast 2 %; 3 %; 5 % Für Präzisionsrollenschrauben SN-R mit Toleranzgrad T5, T7, T9
Weitere Suchbegriffe: 6656400, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Kugelmutter, Bosch Rexroth, R150228065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R1591 117 20
ab € 380,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.