Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Flanschmutter, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6397
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1502 210 85
EAN/GTIN:
     5059040007475
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
Kugelgewindemutter Typ = Rund mit Flansch
Hebelbetätigung = 5mm
Außendurchmesser = 25mm

Einfache Mutter mit Flansch FEM-E-C . Standardserie, Montage-Abmessungen nach DIN 69 051, Teil 5 Flansch-Typ C . Standard-Dichtung Mit Spiel, verringertem Spiel, Vorlast 2 %; 3 %; 5 % Für Präzisionsrollenschrauben SN-R mit Toleranzgrad T5, T7, T9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.