Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Flanschmutter, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665-6390
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R1502 010 65
EAN/GTIN:
     5059040007451
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
Kugelgewindemutter Typ = Rund mit Flansch
Hebelbetätigung = 5mm
Außendurchmesser = 16mm

Einfache Mutter mit Flansch FEM-E-C . Standardserie, Montage-Abmessungen nach DIN 69 051, Teil 5 Flansch-Typ C . Standard-Dichtung Mit Spiel, verringertem Spiel, Vorlast 2 %; 3 %; 5 % Für Präzisionsrollenschrauben SN-R mit Toleranzgrad T5, T7, T9
Weitere Suchbegriffe: 6656390, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Kugelmutter, Bosch Rexroth, R150201065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R1511 017 00 L1000
ab € 157,39*
Zubehör
Bosch Rexroth
R1511 017 00 L1500
ab € 208,44*
Zubehör
Bosch Rexroth
R1511 017 00 L500
ab € 77,67*
Zubehör
Bosch Rexroth
R1591 110 20
ab € 373,09*
Zubehör
Bosch Rexroth
R1591 610 20
ab € 145,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.