Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Traco 3 -Kanal Einbau Schaltnetzteil 15W, 5/±12Vdc / 2 A, 200 mA, 74 x 54 x 19.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-664-1414
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Ausgangsspannung = 5/±12V dc
Ausgangsstrom = 2 A, 200 mA
Nennleistung = 15W
Eingangsspannung = 120 ? 370 V dc, 85 ? 264 V ac
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 74mm
Breite = 54mm
Tiefe = 19.3mm
Brumm- und Störspannung = ±1 %, ±1.8 %
Lastausregelung = ±1%
Netzausregelung = ±3%
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +60°C
Betriebsdauer = 280000h

CB, UL für Kanada und USA. IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, UL/cUL 508 (nur Modelle für Chassismontage mit Einfach- und symmetrischem Zweifach-Ausgang). Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix "C" kennzeichnen Chassismontage. Modelle mit Mehrfachausgang TMPM 042xx, TMP 1021x, TMP 1521x und TMP 3021x mit gemeinsamer Erdung. Bei andere Modellen mit Mehrfachausgang ist Ausgang 1 von Ausgang 2/3 isoliert (potenzialfrei) Optionale DIN-Hutschienenmontageadapter für Chassismontagetypen (gekennzeichnet mit einem "C" innerhalb der Herstellerteilenummer) separat lieferbar, siehe Best.-Nr.: < 666-2786') 666-2786/ und < 666-2780') 666-2780/ Leistungsverringerung um 3,5 % pro °C über 50 °C. Für "TMP 10"-Modelle Leistungsverringerung um 2,5 % pro °C über 40 °C. für andere Modelle MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). AC/DC-Netzteil, flache Bauweise, gekapselt, 4 W bis 60 W, Traco – Serie TMP und TMPM. Flache gekapselte AC/DC-Netzteile mit ultrakompakten Gehäusen, 4 W bis 60 W. Diese gekapselten AC/DC-Netzteile besitzen Universaleingänge und sind erhältlich mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang. Für diese AC/DC-Netzteile gibt es zwei Montageoptionen: Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Anschluss über Schraubklemmenblock. Typische Anwendungen für diese gekapselten AC/DC-Netzteile sind Anwendungen mit begrenztem Platzangebot in kommerziellen und industriellen Geräten. Ultrakompaktes und flaches Design Universaleingang, 85-264 Vac Vollständig gekapselt für Schutz gegen Verschmutzung und Staub Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz 3 kVac Isolierung zwischen Ein-und Ausgang Schutzklasse II Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 55022 Stufe B, FCC Teil 15 Stufe B
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Platinen Schaltnetzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, dc-dc wandler ics, 6641414, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMP15512
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 35,91*
€ 39,72*
€ 4,50*
ab € 36,07*
€ 45,01*
€ 5,95*
ab € 39,39*
€ 48,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,90*
Zubehör
Murata
PLA10AN1030R7R2B
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG