Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS157D Multiplexer Quad 2:1 16-Pin, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-663-2432
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS157D
EAN/GTIN:
     5059042092936
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analog-Multiplexer
Konfiguration = Quad 2:1
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Verlustleistung max. = 49 mW

Decoder/Multiplexer Familie 74LS, Texas Instruments. Decoder, Multiplexer und Demultiplexer von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,64*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,40*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,45*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,41*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 16,14*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,02*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,71*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.