Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74HC4040D 12-Bit Zähler HC Binär Aufwärtszähler Uni-Directional 2 ? 6 V 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-663-2101
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC4040D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 12
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge = 9.9mm
Breite = 3.91mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serie 74HC4000, Texas Instruments. Standard-Logik-ICs mit CMOS-Technologie für optimale Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie LSTTL bei dem niedrigen Stromverbrauch von integrierten CMOS-Schaltkreisen. Die Logikfamilie 74HC4000 ist funktions- und stiftmäßig kompatibel mit der Standard-LS-Logikfamilie, und alle Geräte können 10 LSTTL-Lasten betreiben. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc, 6632101, Halbleiter, Standard Logik, Zähler und Schieberegister, Texas Instruments, SN74HC4040D
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,48*
3
€ 5,90*
ab € 0,286*
€ 0,567*
1
€ 5,95*
ab € 0,152*
€ 0,681*
1
€ 4,50*
ab € 0,48*
€ 0,70*
1
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT573N
ab € 0,14*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC74N
ab € 0,092*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC10N
ab € 0,091*
Zubehör
Texas Instruments
CSD19534KCS
ab € 0,486*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC175N
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG