Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logikgatter, SN74HCT08DR, 4 UND, HCT, 4mA 4,5 ? 5,5 V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-662-8257
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT08DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
AND Gate
Standard-Logikgatter von Texas Instruments aus der 74HCT-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen.
Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise. Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V. Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Weitere Suchbegriffe: AND-Gatter, HCT Logic, HCT-Logik, UND-Gatter, 74hct, 6628257, Halbleiter, Standard Logik, Logik Standard-Gatter, Texas Instruments
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0741*
€ 0,0959*
1
€ 4,50*
ab € 0,1151*
€ 0,1825*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,148*
€ 0,20*
1
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT32N
ab € 0,0929*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT00N
ab € 0,0945*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT373N
ab € 0,157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG