Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74AHC14DR, 6 CMOS-Wechselrichter, Inverter AHC 8mA 2 → 5,5 V 14-Pin SOIC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-662-7689
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC14DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6627689
Halbleiter
Standard Logik
Schmitt-Trigger Inverter
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.6 ns @ 5 V, 16.3 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AHC
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V

Serie SN74AHC, Texas Instruments. Verfahren: CMOS Hauptleitungsspannung: 2 bis 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, SN74AHC14DR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG