Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PWM-Strommodus-Controller UCC3805N, Boost, Buck, Flyback, Forward 1000 kHz PDIP 8-Pin 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-661-5847
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC3805N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
Schaltregler-IC
pwm controller
Der isolierte Sperrwandler-Netzteil-Controller stellt Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC) Ausgangsregelung zur Verbesserung des Einschwingverhaltens bei großen Lastschritten zur Verfügung. Bei primärseitiger Regelung ist kein Optokoppler erforderlich.
Anzahl der PWM-Ausgänge = 1
Steuerart = Strom
Topologie = Boost, Buck, Flyback, Forward
Anstiegszeit = 41ns
Abfallzeit = 44ns
Tastverhältnis max. = 50%
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Weitere Suchbegriffe: 6615847, Halbleiter, Stromversorgung, PWM Controller Current Mode, Texas Instruments
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 3,71*
€ 4,50*
ab € 2,74*
€ 3,78*
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 4,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CC3200-LAUNCHXL
ab € 30,06*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,38*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,885*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,129*
Zubehör
Texas Instruments
LM7915CT/NOPB
ab € 0,632*
Zubehör
Texas Instruments
LM2676S-5.0/NOPB
ab € 2,29*
Zubehör
Texas Instruments
LMC6482IMM/NOPB
ab € 0,805*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232CPWR
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG