Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TYC Edelstahl Simplex Rollenkette 40-1, Teilung 1/2", Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-661-3586
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     40SS-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
einfach rollenkette
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 40-1
Länge = 3.05m
Teilung = 1/2Zoll
Walzendurchmesser = 7.92mm
Standard = Amerikanisch
Material = Edelstahl

British Standard - gemäß DIN 818187-1 (ISO 606) . US-Standard-Ketten - Edelstahl. Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie Geringer Magnetismus Korrosionsbeständig Lieferung in Längen von 3,05 m (10 ft) plus Anschlussstücke Hergestellt aus Edelstahl 304 Lagerstift aus gehärtetem Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette teilung 12,7, 6613586, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, TYC, 40SS1R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TYC
Q40-1SS/12
ab € 8,08*
Zubehör
TYC
Q40-1SS/11
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.