Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TYC Edelstahl Simplex Rollenkette 35-1, Teilung 3/8", Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-661-3582
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     35SS-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Edelstahlkette
Rollenkette
Rollenketten
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 35-1
Länge = 3.05m
Teilung = 3/8Zoll
Walzendurchmesser = 5.1mm
Standard = Amerikanisch
Material = Edelstahl

British Standard - gemäß DIN 818187-1 (ISO 606) . US-Standard-Ketten - Edelstahl. Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie Geringer Magnetismus Korrosionsbeständig Lieferung in Längen von 3,05 m (10 ft) plus Anschlussstücke Hergestellt aus Edelstahl 304 Lagerstift aus gehärtetem Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: einfach rollenkette, edelstahlkette, 6613582, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, TYC, 35SS1R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TYC
Q35-1SS/12
ab € 4,66*
Zubehör
TYC
Q35-1SS/11
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.