Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TYC Edelstahl Simplex Rollenkette 081, Teilung 1/2", Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-661-3564
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     08BSS-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
einfach rollenkette
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 081
Länge = 5m
Teilung = 1/2Zoll
Walzendurchmesser = 8.51mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Edelstahl

British Standard - to DIN 818187-1 (ISO 606). British Standard Simplex Chain - Stainless Steel. Suitable for the food industry Solid rollers Low magnetism Corrosion Resistant Supplied in 5 mtr (16.4 ft) lengths plus connectors Manufactured in stainless steel type 304 Hardened stainless steel bearing pin
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette teilung 12,7, 6613564, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, TYC, 08BSS1R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.