Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TYC Edelstahl Simplex Rollenkette 06B-1, Teilung 3/8", Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-661-3560
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     06BSS-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Edelstahlkette
Rollenkette
Rollenketten
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 06B-1
Länge = 5m
Teilung = 3/8Zoll
Walzendurchmesser = 6.35mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Edelstahl

British Standard - to DIN 818187-1 (ISO 606). British Standard Simplex Chain - Stainless Steel. Suitable for the food industry Solid rollers Low magnetism Corrosion Resistant Supplied in 5 mtr (16.4 ft) lengths plus connectors Manufactured in stainless steel type 304 Hardened stainless steel bearing pin
Weitere Suchbegriffe: din 8187 06 b-1, edelstahlkette, einfach rollenkette, 6613560, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, TYC, 06BSS1R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CTC1-06B1
ab € 61,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.