Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahl verzinkt Simplex Rollenkette, Länge 10m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-660-6828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     DIN5685 10mx28mmx7mm
EAN/GTIN:
     5056070935532
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
einfach rollenkette
Anzahl der Stränge = Simplex
Länge = 10m
Material = Stahl zinkplattiert
Gewicht = 220kg

Diese Ketten sind geprüft, aber nicht zertifiziert. Sie eignen sich zu Aufhängungszwecken, dürfen aber nicht als Hebeketten verwendet werden. Geschweißte Ketten mit geraden Gliedern. Ein Produktbereich von Stahlketten mit einer Reihe von Oberflächen: galvanisiert, brandlackiert und verzinkt. Ketten in Kästen mit Längen von 10 m geliefert
Weitere Suchbegriffe: din 8187, 6606828, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, RS PRO, DIN568510mx28mmx7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 9,468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,28*
€ 125,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,68*
€ 112,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.