Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Trittleiter 3 Stufen, H.= 670mm L.= 1240mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-660-1139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6601139
EAN/GTIN:
     5056070935525
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Anzahl Schritte = 3
Plattform Höhe = 670mm
Material = Gummi, Stahl
Farbe = Schwarz, Grau
Gewicht = 9.3kg
Gesamthöhe = 1240mm

Große klappbare Stahltrittbleche. Die großen klappbaren Stahltrittbleche sind ein benutzerfreundlicher Hocker in Tritthöhe mit kompakten Abmessungen. Großes rutschfestes Gummiprofil für zusätzliche Sicherheit Rutschfeste Gummifüße Einklappbar für eine einfache Aufbewahrung Hergestellt aus Stahl für optimale Festigkeit und lange Lebensdauer Glatter Handlauf für komfortablen Halt Farbe: grau/schwarz Erfüllt EN 14183
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 3 stufen, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.