Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Ausziehbar, 42.5 mm, max. 125 cm 620g für Canon EOS 400, Praktica Luxmedia 12-03, Rollei Powerflex 450,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hama Stativ Ausziehbar, 42.5 mm, max. 125 cm 620g für Canon EOS 400, Praktica Luxmedia 12-03, Rollei Powerflex 450,
Artikel-Nr.:
     108EL-6564853
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4175
EAN/GTIN:
     4007249041753
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Ausziehbar = Ja
Hersteller = Hama
Höhe max. = 125 cm
Länge geschlossen = 42.5 mm
Gewicht = 620g

Kamerastativ Star 75. Kompaktes Dreibeinstativ für Photo und Video 3-Wegekopf mit Wasserwaage und Schnellkupplungsplatte Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule Gummifüße Profilstärke: 19,8 mm Inkl. Tasche
Weitere Informationen:
Ausziehbar:
Ja
Hersteller:
Hama
Höhe max.:
125 cm
Länge geschlossen:
42.5 mm
Gewicht:
620g
Weitere Suchbegriffe: 6564853, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fotografie und Drohnen, Stative, Hama, 4175, Computing & Peripherals, Photography & Drones, Camera Tripods
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 21,78*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 15,84*
€ 21,79*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,26*
€ 5,46*
ab € 19,08*
€ 26,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,50*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.