Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dold Phasenüberwachungsrelais, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-656-6180
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     IN9017/100 0-10V AC230V 300W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsanwendungen = Phase
Versorgungsspannung = 230 V ac
Verzögerungszeit = 200 ms
Breite = 53mm

CE. IN9017 - Phasensteller. Phasensteller für ohmsche Lasten Für Dauerleistungen bis 300W Funkentstört nach Grenzwert Klasse B LED-Statusanzeige Baubreite 53mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, 6566180, Automation, Steuerrelais, Dold, IN9017100010VAC230V300W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.