Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Opto BPX 61 Fotodiode IR + Visible Light 55 ° Si, Durchsteckmontage TO5-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-654-7785
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPX 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Infrarot, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = TO5
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 9.5mm
Breite = 9.5mm
Höhe über Panel = 3.7mm
Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W

PIN-Fotodiode, TO-39-Gehäuse. Die BPX 61 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Silizium-PIN-Fotodiode in einem hermetisch abgedichteten TO-39-Gehäuse. Sie wurde für Anwendungen mit einer Wellenlänge von 400 bis 1100 nm entwickelt. Geeignete Anwendungen für die Fotodiode BPX 61 umfassen: Industrieelektronik, Fotointerruptoren, IR-Fernbedienung und für Steuerungs-/und Antriebskreise.. Merkmale der Fotodiode BPX 61: TO-39-Gehäuse (ähnlich wie TO-5) Hermetisch abgedichteter Metallzylinder Geeignet für Anwendungen bis zu 125 °C Kurze Schaltzeit
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto-diode, 6547785, Displays und Optoelektronik, Optokoppler, Fotodetektor und Lichtschranken, Fotodioden, OSRAM Opto Semiconductors, BPX61
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG