Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Miniatur-Relais ZELIO RXM4AB2F7 - Herst.-Teile-Nr.: RXM4AB2F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-652-9119
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB2F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniaturrelais
Steckrelais
Zelio Relay Miniaturrelais
Kontaktanordnung=4-poliger Wechsler
Spulenspannung=120V ac
Spulenwiderstand=4.43 kOhms
Schaltstrom AC max.=6 A
Schaltstrom DC max.=6 A
Schaltspannung AC max.=250V ac
Schaltspannung DC max.=28V dc
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6529119, Monostabile Relais, Relais, Telemecanique, Universalrelais
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
10
€ 4,90*
€ 6,92*
1
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 7,49*
Lager 108
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 8,65*
€ 10,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RXZE2M114
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG